暖房ラジエター 黒

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20004294 品番 122030 0005
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。●ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途狭い箇所・手の届きにくい箇所・細部などの塗装などに。 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)28 材質(毛)山羊毛(ヤンオ)/馬毛(振毛) 主な用途ラジエター用 毛色黒色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
車のフレーム内の塗装

箱状の内部をどうやって塗ろうかと思っていた矢先にこれを発見し。即購入。
おかげさまでフレームの内部、隅々まで濡れました。ありそうで無かったものが見つかり、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする