大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
微弾性用刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20004303
品番
122046 0040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
微弾性塗料の塗布専用刷毛です。
粘度の高い微弾性塗材でも塗装する事ができます。
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
50
材質(毛)
豚毛
主な用途
微弾性用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応