大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ホーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20004398
品番
113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
板幅(mm)
61
毛丈(mm)
50.0
玉厚(mm)
10.0
全長(mm)
-
金具幅(mm)
61.0
質量(g)
-
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
毛色
胡麻色
用途
ペンキ塗布用
RoHS指令(10物質対応)
対応