ホーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20004452 品番122201 0125
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) アウトレット
¥949769
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。

用途ペンキ塗布用 形状筋違 サイズ125 質量(g)約49 種類刷毛 全高(mm)約203 毛丈(mm)40 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ニス用 毛色黒色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする