大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
ホーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20004802
品番
122202 0153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥815
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途
ニス用などに
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約181.0
サイズ
153D
質量(g)
約34.5
種類
刷毛
毛丈(mm)
36
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
ニス用
毛色
白
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
45
金具幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応