大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
ホーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20004827
品番
122202 0155
参考基準価格(税別)
¥885
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途
ニス用などに
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約200.0
サイズ
155D
質量(g)
約44.5
種類
刷毛
毛丈(mm)
38
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
ニス用
毛色
白
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
65
金具幅(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応