大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
小判ブラシパキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20004942
品番
123002 0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
長さ(mm)
150
用途
清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
型式
96964
全長(mm)
約150.0
質量(g)
約97.0
毛丈(mm)
約25.0
板厚(mm)
約15.7
材質(毛)
パキン
材質(ハンドル)
天然木
板幅(mm)
約60.0
RoHS指令(10物質対応)
対応