大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
お玉ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20004958
品番
123003 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ブラシ素材が混毛で、握りやすいお玉型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途
清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
型式
96947
全長(mm)
約200
質量(g)
約84
毛丈(mm)
約22
毛材
馬毛・PP
板厚(mm)
約15.5
ハンドル
天然木
板幅(mm)
約54
RoHS指令(10物質対応)
対応