大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 内装工事関連
大塚刷毛製造の その他左官・塗装用具
ハンディ 本毛
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20005012
品番
123007 6853
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。
型式
96853
全長(mm)
約240.0
寸法A(mm)
25
毛丈(mm)
約240.0
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
240
毛材
馬毛
材質(毛)
馬毛
毛色
黒
材質(ハンドル)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応