アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
TDS計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20005214
品番
ASTDS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
寸法(mm)
150×28×13
測定範囲
TDS/温度:0〜5000ppm(mg/L)/0〜80℃
質量(g)
42.5
電源
CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定項目
TDS・温度
精度
±2%
分解能
TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
機能
自動温度補正・パワーオフ・データホールド
アズワン品番
3-6452-01