※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
英弘精機
英弘精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
英弘精機の 環境測定その他関連用品
自然通風式気温・湿度センサー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20005379
品番
MT-052A
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
自然通風式です。
種別
MT-052A
アズワン品番
3-5185-01
仕様
温度測定
検出方法
Pt100Ω
外形寸法(mm)
【通風筒】Φ120×270
測定範囲(℃)
-40〜+60
出力
Pt100Ω4線式
電源
不要