※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
英弘精機
英弘精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
英弘精機の 環境測定その他関連用品
自然通風式気温・湿度センサー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20005388
品番
MT-063A
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
自然通風式です。
種別
MT-063A
アズワン品番
3-5185-02
仕様
温度・湿度測定
検出方法
【温度】Pt100Ω、測定範囲:-40〜+60℃、出力:-40〜+60℃ DC0〜1V、電源:DC7〜28V(AC100Vケーブル付属 )、【湿度】高分子フィルム、測定範囲:0〜100%RH、出力:0〜100%RH DC0〜1V、電源:DC7〜28V(AC100Vケーブル付属 )