超低温用データーロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20005634 品番KT-155F/EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。

温度測定範囲(℃)-80〜+80 インターフェースNFC通信 精度±0.5℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×34×15 電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属) 商品タイプレンタル品はこちら 種別本体 アズワン品番3-3422-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20005634 KT-155F/EX 29449658 KT-155F/EX 低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応 WATCH LOGGER 低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応 WATCH LOGGER 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする