大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー画 筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006123
品番
131521 0000
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
サイズ(号)
0
番号
0号
毛材
馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
12
穂幅(mm)
3.5