大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー画 筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006132
品番
131521 0001
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
サイズ(号)
1
番号
1号
毛材
馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
13.5
穂幅(mm)
4