131541 0005 マルテーハイソフト 平筆 大塚刷毛製造 20006236 131541 0005 マルテーハイソフト 平筆 大塚刷毛製造 20006236 131541 0005 マルテーハイソフト 平筆 大塚刷毛製造 20006236

マルテーハイソフト 平筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20006236 品番 131541 0005
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

形くずれが少なく、耐久性に優れるナイロン繊維製。滑らかな仕上りと、ソフトな書き心地を堪能できます。

サイズ(号)5 番号5号 毛丈(mm)21 材質(毛)ナイロン 刷毛幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする