大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテーハイソフト 平筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006245
品番
131541 0008
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形くずれが少なく、耐久性に優れるナイロン繊維製。滑らかな仕上りと、ソフトな書き心地を堪能できます。
サイズ(号)
8
番号
8号
毛丈(mm)
29.5
材質(毛)
ナイロン
刷毛幅(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応