大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー特撰ナイロン平筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006482
品番
132315 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
型くずれが少ない優れた耐久性と繊細な書き味。特製ナイロン製の平筆です。
サイズ(号)
2
用途
平筆
材質
ナイロン
穂丈(mm)
12
穂幅(mm)
8