※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足長赤液棒状温度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20006499 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。

測定範囲(℃)0〜150 寸法(mm)【没線】300 温度測定範囲(℃)0〜150 寸法(Φ×mm)約7×600 アズワン品番3-5931-03 仕様【感温液】赤液(アルコール) 材質感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする