大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 丸筆
マルテー特撰ナイロン彩色筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006516
品番
132316 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
型くずれが少ない優れた耐久性と繊細な書き味。特製ナイロン製の彩色筆です。
用途
彩色筆
材質
ナイロン
サイズ
小
穂丈(mm)
22
穂幅(mm)
7