大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 丸筆
ミニ丸筆 黒軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006586
品番
135101 0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
模型制作や小物の塗装、タッチアップなどに便利なミニ筆です。
サイズ
NO.6
質量(g)
約4.4
番号
NO.6
材質(毛)
馬毛
穂丈(mm)
約16.0
穂幅(mm)
約3.5