アズワン
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
段数
3段
間口(mm)
540
注文コード
20006964
品番
ME31G
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
この商品は
段数・間口
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数
3段
引出し
なし
質量(kg)
7.3
タイプ
ガード枠あり
仕様
組み立て式
色
グレー
高さ(mm)
1122
材質(車輪)
エラストマー
奥行(mm)
370
間口(mm)
540
耐荷重(kg/段)
50
ストッパー
あり(×2)
棚板間隔(mm)
280/547(上段/下段)
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
375×325×95
材質(棚板)
PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)
ABS樹脂
キャスター種類
双輪
アズワン品番
3-6641-07
棚板寸法(mm)
(有効)444×325