ME31K モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー アズワン 20006998

モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個段数4段間口(mm)532注文コード20006998品番ME31K
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥19,360
販売価格(税別)
17,600

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

段数4段引出しなし質量(kg)7.3タイプガード枠なし仕様組み立て式グレー高さ(mm)1150奥行(mm)368間口(mm)532耐荷重(kg/段)50棚板間隔(mm)280/280/280(上段/下段)引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂アズワン品番3-6641-10棚板寸法(mm)(有効)444×325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする