大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 内装工事関連
大塚刷毛製造の 内装用ローラー
道路ライン用ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20007593
品番
P6B
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途
道路ライン引きなどに
仕様
【原反組織】ウーブン
材質
ウール
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
毛丈
中毛
適合ハンドル
道路ライン用ローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ローラーハンドルは別売りです。