大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 刷毛収納用品
刷毛自在ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20007898
品番
163615 0001
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛ホルダーで角度を自在に変えられます
用途
刷毛ホルダー
仕様
刷毛1本掛
長さ(mm)
約260
質量(g)
180
タイプ
S型
グリップ長さ(mm)
148
角度調整範囲
約115〜150
取付ネジ径
Φ6
適応
玉厚24mm以上