大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSシールビス(バインド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
呼び
M4
長さ(mm)
6
注文コード
20007989
品番
4X6(フッソ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥213,547
販売価格(税別)
¥
194,134
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び・長さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
呼び
M4
寸法k(mm)
2.5
材質(ゴム)
フッソ
寸法dk(mm)
8.3