大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSシールビス(バインド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
注文コード
20008120
品番
3X12(シリコン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,747
販売価格(税別)
¥
96,134
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び・長さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
2.1
寸法D(mm)
6.5
材質(ゴム)
シリコン
ねじの呼び
M3