4X10(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008156

 

4X10(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008156
4X10(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008156
4X10(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008156

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)ねじの呼びM4注文コード20008156品番4X10(シリコン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥184,800
販売価格(税別)
168,000
長さ(mm)10寸法H(mm)2.5寸法D(mm)8.3材質(ゴム)シリコンねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする