大阪魂
SUSシールビス(バインド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
20008287
品番
4X6(EPDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110,880
販売価格(税別)
¥
100,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び・長さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
8.3
材質(ゴム)
EPDM
ねじの呼び
M4