大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の パテベラ
ゴールデンパテットヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20008372
品番
300137 0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ブレード部にテーパー加工を施す事で、優れて弾力性を有し、手首の疲れも軽減します。
用途
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質
ブレード:ステンレス・グリップ合板
型式
8号
刃長(mm)
約50
全高(mm)
約225
刃幅(mm)
約244
刃厚(mm)
約元0.45×中0.36×先端0.31
グリップ部(mm)
約W38.0×L115.0×T9.0(握れる範囲)