ACV-502A1 気流可視化装置 日本エアーテック 20008434 ACV-502A1 気流可視化装置 日本エアーテック 20008434 ACV-502A1 気流可視化装置 日本エアーテック 20008434

気流可視化装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20008434 品番ACV-502A1
参考基準価格(税別)¥625,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。

仕様【ミスト発生量】約0.15L/min 種別250×185×255 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)18〜28(周囲空気) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約32(70VA) 風量約11〜40L/min 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター 集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上 アズワン品番3-1407-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする