大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
クシメ地ベラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20008634
品番
300195 0240
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。●ヘラ先ギザ溝付きで一定の厚さで接着を塗り付けできます。
用途
糊・接着剤などの塗り付け作業に。
仕様
下地ヘラ、ヘラ先ギザ溝付きタイプ
材質
ヘラ部:鋼 柄:木製
全長(mm)
215
刃幅(mm)
240