大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の のりヘラ
マルテーマルチ仕上げヘラのり幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20008668
品番
300205 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、EVA
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
50(のり付面)
刃幅(mm)
50(のり付面)
粘着剤
アクリル系粘着剤
サイズ(mm)
50×300