301101 0003 ワイヤー 機械植 大塚刷毛製造 20008826 301101 0003 ワイヤー 機械植 大塚刷毛製造 20008826

ワイヤー 機械植

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20008826 品番 301101 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

●金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。●毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。●ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

用途磨き・サビ落としなど 型式3行 全長(mm)270 質量(g)約62 毛丈(mm)約20 板厚(mm)約13 材質(ワイヤー部)鋼線 植毛部(幅×長さ)(mm)約13.5×82 板幅(mm)約21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする