大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
木柄ウェーブワイヤーブラシ 3行
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20008966
品番
301120 0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。
用途
鉄材=磨き・サビ落としなど
型式
3行
全長(mm)
255
質量(g)
約80
毛丈(mm)
約22
板厚(mm)
約13
ブラシ幅(mm)
約96
材質(ワイヤー部)
鋼線・ウェーブ
板幅(mm)
約23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応