大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
スタンダードブラシ NO.5 Hツキ ラッピングA型1行
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20008975
品番
301123 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。
用途
鉄材=磨き・サビ落としなど
型式
1行
全長(mm)
210
質量(g)
約48.5
毛丈(mm)
約15
ブラシ幅(mm)
約60
ハンドル幅(mm)
約15
材質(ワイヤー部)
鋼線