大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
ワイヤー 鉄柄 1行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20008984
品番
301124 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。
用途
鉄材=磨き・サビ落としなど
型式
1行
全長(mm)
約270
質量(g)
約75
毛丈(mm)
約16
ブラシ幅(mm)
約65
ハンドル幅(mm)
約19
材質(ワイヤー部)
鋼線・ウェーブ
ハンドル厚さ(mm)
約9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応