スタンダードブラシ NO.6 Hツキ 真鍮D型 3号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20009018 品番301151 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。

用途鉄材=磨き・サビ落としなど 型式3行 全長(mm)約135 質量(g)約265 全高(mm)約75 毛丈(mm)約15 ブラシ幅(mm)約123 ハンドル幅(mm)約89 材質(ワイヤー部)真鍮・ウェーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする