320595 0001 刷毛 フック 大塚刷毛製造 20009562 320595 0001 刷毛 フック 大塚刷毛製造 20009562 320595 0001 刷毛 フック 大塚刷毛製造 20009562

刷毛 フック

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 適合玉厚:約10〜17mm 注文コード20009562 品番320595 0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

刷毛にワンタッチ装着。刷毛を下げ缶のフチに掛けておける便利グッズ。

材質PE 仕様厚口 用途刷毛用フック 適合玉厚:約10〜17mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になる刷毛の玉厚を必ずご確認いただいてからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20009578
2020-11-04
用途:
塗装作業
建設業・工事業

つけたまま使っているといつのまにか取れてしまいます

対象商品:
20009578
2020-08-11
用途:
塗装作業時
セカンドステージ 様 (建設業・工事業)

刷毛が入らない
全然使えません
もっと商品紹介を書いて欲しい

対象商品:
20009578
2017-09-04
用途:
塗装作業時
有限会社ハオツー 様

刷毛にワンタッチで装着して、その刷毛を下げ缶のフチに掛けておける便利グッズというアイデアは本当に良い。確かにそんな商品があれば刷毛を汚さずに済む。
しかしながら、如何せん商品ページでの商品情報が無さ過ぎだと思います。どんな刷毛に使えるのか、サイズはどうか等の情報が無いので画像で判断して購入したが、私の現場では装着出来る刷毛は一種類も無く使えませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
適合玉厚:10〜15mmとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする