Pポット 容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 20009693 品番 322101 0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐溶剤性の調色容器Pポット。
塗料の小分け・調色等に最適。

用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン 高さ(mm)280 質量(g)約50/1枚 容量(L)5 外径(Φmm)(最上部/底部)215/168
注意
※混ぜるときのコツは横にぐるぐる回すのではなく、上から下へ、下から上へ(上の塗料を下へ潜らせるように)混ぜてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20009702
2017-02-20
用途:
塗装の調色

今までヨトリヤ○さんの容器のみを使わせていただいてました。
たくさん使うので、さらにコストが安いので助かってます。

対象商品:
20009702
2017-02-17
用途:
塗装作業
建設業・工事業

何回もリピートしています。使い捨てにするには、もったいないくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする