※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの OPPテープ
OPPテープ(クリーンルーム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20010358
品番
PTC-48
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
80
種別
48mm×80m 1巻入
厚さ(μm)
50
主な用途
梱包用
アズワン品番
3-6626-02