3X6 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010579 3X6 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010579 3X6 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010579

アロックSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20010579 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,163
販売価格(税別)
66,512
長さ(mm)6 呼びM3 表面処理アロック 寸法s(mm)2 寸法k(mm)1.65 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする