4X8 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010631 4X8 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010631 4X8 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010631

アロックSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20010631 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,608
販売価格(税別)
43,280
長さ(mm)8 呼びM4 表面処理アロック 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする