大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
アロックSUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20010649
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,828
販売価格(税別)
¥
47,116
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び
M4
表面処理
アロック
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
7.6