5X40 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010780 5X40 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010780 5X40 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010780

アロックSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20010780 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,382
販売価格(税別)
20,347
長さ(mm)40 呼びM5 表面処理アロック 寸法s(mm)3 寸法k(mm)2.75 寸法dk(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする