大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
アロックSUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20010850
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,651
販売価格(税別)
¥
10,592
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び
M6
表面処理
アロック
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5