6X50 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010911 6X50 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010911 6X50 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010911

アロックSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20010911 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,526
販売価格(税別)
11,387
長さ(mm)50 呼びM6 表面処理アロック 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする