8X15 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010938 8X15 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010938 8X15 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20010938

アロックSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20010938 品番 8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,694
販売価格(税別)
24,267
長さ(mm)15 呼びM8 表面処理アロック 寸法s(mm)5 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする