8X45 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20011008 8X45 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20011008 8X45 アロックSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20011008

アロックSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20011008 品番 8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,653
販売価格(税別)
10,594
長さ(mm)45 呼びM8 表面処理アロック 寸法s(mm)5 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする