大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の メッセージシートロール
『きけん立入禁止』テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20011863
品番
620603 0000
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
用途
メッセージシート
仕様
テープ/非粘着
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
60×50
表示内容
「きけん立入禁止」※黄色地・黒文字